Beli peredam panas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Peredam Suara
    28%
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Peredam Suara
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Peredam suara mobil
    atribut:
    • Base Material: EPDM foam
    • Adhesive: Acrylic
    • Color: black
    • Length (mm): 500
    • Width (mm): 450
    • Thickness (mm): 5
    • Tensile Strength (MPa): 0.1
    • Adhesive Force (N/25mm): 10.2
  2. TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    Mulai

    Rp359.900

    TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    atribut:
    • Material: Polyethylene Foam
    • Working Temperature Range (°C): -20 to 70
    • Density (kg/m³): 25
    • Color: Grey
    • Length (mm): 1000
    • Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
    • Width (mm): 1000
  3. Kimmco Glasswool Insulation (Insulasi Peredam)
    Mulai

    Rp609.900

    Kimmco Glasswool Insulation (Insulasi Peredam)
    atribut:
    • Size (mmxmxm): 50x1.2x30
  4. ACOURETE Panel Peredam Suara
    Mulai

    Rp499.900

    ACOURETE Panel Peredam Suara
    Deskripsi:
    Resonansi, pantulan awal, echo, dan reverberasi di sebuah ruangan dapat menggangu kejernihan percakapan dan suara musik. Untuk mengatasi masalah tersebut, umumnya dipasang peredam suara yang disesuaikan dengan masalah yang timbul di sebuah ruangan.Adapun peredam suara yang mampu mengatasi hal itu, yaitu Acourete EchoBaffle. Acourete EchoBaffle adalah sebuah panel peredam suara yang memiliki redaman suara pada frekuensi treble. Redaman suara pada frekuensi tinggi berfungsi untuk meredam pantulan awal, echo, dan reverberasi. Keunggulan : - Redaman pada frekuensi tinggi untuk mengatasi pantulan awal, echo, dan reverberasi. - Dapat dipasang vertikal pada dinding atau horizontal pada plafon. - Desain yang lebih slim dan compact. - Easy and tool less application. - Aplikasi yang terintegrasi sebagai elemen treatment akustik dan interior. - Customizable. - Harga satuan relatif murah.
    atribut:
    • Type: Acoustics Fabric Panel
    • Color: Beige
    • Material: Plywood, Accourete Fiber 300
    • Finishing: Fabric
    • Mounting: Wall and Ceiling
  5. ACOURETE Sound Dampener (Peredam Suara)
    Mulai

    Rp449.900

    ACOURETE Sound Dampener (Peredam Suara)
    Deskripsi:
    Gangguan suara dari getaran yang ditimbulkan oleh alat transportasi umum seperti monorel, subway, truk trailer dapat terdengar ke lingkungan perumahan atau gedung melalui lantai bangunan.Solusi untuk mengatasi masalah gangguan suara tersebut adalah dengan memasang Vibration Damping Material pada lantai ruangan.Regupol 4515 adalah Vibration Damping Material yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut.Regupol 4515 berbahan dasar cork, bahan tersebut khusus mencegah migrasi plasticizer. Dengan bahan tersebut, Regupol 4515 mampu bekerja efektif lebih dari 20 tahun.
  6. WAKI Sound Absorption Pad (Peredam Suara)
    Mulai

    Rp219.900

    WAKI Sound Absorption Pad (Peredam Suara)
    Deskripsi:
    Reduces noise and noise generation! Thick, cut with scissors and cutterIdeal for improving audio quality and reducing noise
    atribut:
    • Material: Urethane
    • AS ONE Part Number: 64-5072-25
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Dimensions (mm): Approx. 25x300x300
  7. Harmony Insulation Aluminium Foil Bubble
    Mulai

    Rp369.900

    Harmony Insulation Aluminium Foil Bubble
    Deskripsi:
    Chemical Resistant menggunakan lapisan pelindung aluminium foil, kuat terhadap kimia, asam, dll, dan menjadikannya lebih tahan lama.
    atribut:
    • Roll Size (m): 1.2x25
    • Coverage Area (m²): 30
    • Lamination: Aluminium Foil
    • Tape Type: Double Side
  8. Whatman Filter Paper Glass Microfiber Grade GF/F (Kertas Saring)
    Mulai

    Rp3.999.900

    Whatman Filter Paper Glass Microfiber Grade GF/F (Kertas Saring)
    atribut:
    • Material: borosilicate glass , circles
    • Sterility: non-sterile
    • Thickness (mm): 0.42
    • Speed: 325 sec/100 mL (Herzberg)
    • Pore Size (µm): 0.7
  9. Langsol Holesaw TCT Deep 5mm (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp45.900

    Langsol Holesaw TCT Deep 5mm (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide Tipped (TCT)
    • Effective Cutting Capacity (mm): 5
  10. Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)
    Deskripsi:
    Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksi
    atribut:
    • Color: Black
    • Density (g/cm³): 1.75
    • Hardness Shore A: 70
    • Tensile Strength (MPa): 2
  11. Proflex Flexible Duct Glasswool 24K (Selang Udara Fleksibel)
    Mulai

    Rp429.900

    Proflex Flexible Duct Glasswool 24K (Selang Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    Flexibel Round Duct insulationDipakai untuk menyalurkan udara dingin dan hangat pada instalasi udara, AC, Dapur, dan sebagainya
    atribut:
    • Material: Aluminium Glasswool 24K
    • Length (m): 10
    • Insulation Density: 24K
Daftar Harga peredam panas Terbaru October 2026
monotaro Peredam SuaraRp149.900
Isoking Glasswool Blanket Perfect Wool (Insulasi Peredam)Rp389.900
Isoking Glasswool with Aluminium Foil Perfect Wool (Insulasi Peredam)Rp449.900
Kimmco Glasswool Insulation (Insulasi Peredam)Rp569.900
TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)Rp359.900
Kimmco Glasswool Insulation (Insulasi Peredam)Rp609.900
ACOURETE Panel Peredam SuaraRp499.900
ROCKWOOL Industrial Insulation ProRox (Gulungan Insulasi)Rp529.900
ACOURETE Sound Dampener (Peredam Suara)Rp449.900
TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran Busa)Rp199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)